pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATQ5 FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 5A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 5 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001904265

Codice prodotto

XESATQ5

Cod. produttore

ATQ5

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

5 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

10 kA

I fusibili Amp-Trap ATQ Midget ritardati hanno una tensione nominale di 500VAC e potenze amperometriche di 42 ampere da 1/10 a 30A. Sono una scelta eccellente per la protezione supplementare di circuiti in cui la corrente di corto circuito non supera 10.000A. (Non destinati alla protezione dei circuiti derivati)