MERSEN ITALIA SPA - XESATQ30 FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 30A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm
Corrente nominale - 30 A
Tensione nominale - 500 V
Caratteristica di intervento - M (Midget)
Modello - Altri
Confezione
10 PZ
EAN
0782001904630
Codice prodotto
XESATQ30
Cod. produttore
ATQ30
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
10x38 mm
Corrente nominale:
30 A
Tensione nominale:
500 V
Caratteristica di intervento:
M (Midget)
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
10 kA