pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATQ20 FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 20A

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - 10x38 mm

  • Corrente nominale - 20 A

  • Tensione nominale - 500 V

  • Caratteristica di intervento - M (Midget)

  • Modello - Altri

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001904616

Codice prodotto

XESATQ20

Cod. produttore

ATQ20

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

10x38 mm

Corrente nominale:

20 A

Tensione nominale:

500 V

Caratteristica di intervento:

M (Midget)

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

10 kA

Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESATQ20 - FUS. ATQ (MIDGET) 500VAC 20A