MERSEN ITALIA SPA - XESATMR1/2 600V 1/2A CC FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 0.5 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - CC
Modello - sonstige
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001903411
Codice prodotto
XESATMR1/2
Cod. produttore
ATMR1/2
Produttore
XES
Corrente nominale:
0.5 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
CC
Modello:
sonstige
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
sonstige
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
I fusibili ad azione rapida ATMR Amp-Trap sono piccolissimi fusibili da 600V, ideali per la protezione dei circuiti derivati. I fusibili ATMR sono la scelta preferita per la protezione economica dei circuiti di controllo e dei relativi trasformatori dovele correnti di corto circuito superano 10.000 ampere. Le dimensioni di reiezione dei fusibili ATMR impediscono la sostituzione con fusibili di potenza inferiore. Questi fusibili ad azione rapida proteggono i circuiti generici applicando la limitazione dicorrente.