pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESATDR1-1/4 CC TD FUSE 600V 1-1/4A ATDR

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 1.25 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - CC

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

0782001901097

Codice prodotto

XESATDR1-1/4

Cod. produttore

ATDR1-1/4

Produttore

XES

Corrente nominale:

1.25 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

CC

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

I fusibili ritardati di piccole dimensioni Amp-Trap 2000 ATDR offrono una protezione IEC di Tipo 2 senza danni per i componenti dei circuiti derivati sempre piu sensibili e i piccoli motori, riducendo al minimo il rischio di danno causato da guasto elettrico. I fusibili ATDR di Classe CC offrono le migliori caratteristiche di temporizzazione nella loro classe con eccellenti capacita di ciclo per i carichi dei piccoli motori.