MERSEN ITALIA SPA - XESATDR1-1/2 CC TD FUSE 600V 1-1/2A ATDR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 1.5 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - CC
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
10 PZ
EAN
0782001908508
Codice prodotto
XESATDR1-1/2
Cod. produttore
ATDR1-1/2
Produttore
XES
Corrente nominale:
1.5 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
CC
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
Fusibile cilindrico, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESATDR1-1/2 - CC TD FUSE 600V 1-1 2A ATDR