MERSEN ITALIA SPA - XESA70QS600-4K 700V, 600A SEMICOND FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale AC - 700 V 
- Corrente nominale - 600 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 700 V 
- Potere di interruzione - 40 kA 
- Tipo di corrente - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0782001141264
Codice prodotto
XESA70QS600-4K
Cod. produttore
A70QS600-4K
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
600 A
Tensione di dimensionamento CC:
700 V
Potere di interruzione:
40 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno







