MERSEN ITALIA SPA - XESA70QS600-4 94687-FUSE,FORM101


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale AC - 700 V 
- Corrente nominale - 600 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 700 V 
- Potere di interruzione - 40 kA 
- Tipo di corrente - AC / DC 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
0782001946876
Codice prodotto
XESA70QS600-4
Cod. produttore
A70QS600-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
600 A
Tensione di dimensionamento CC:
700 V
Potere di interruzione:
40 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno







