MERSEN ITALIA SPA - XESA70P700-4 700V 700A SEMICOND FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale AC - 700 V 
- Corrente nominale - 700 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 650 V 
- Potere di interruzione - 64 kA 
- Tipo di corrente - AC / DC 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
0782001947422
Codice prodotto
XESA70P700-4
Cod. produttore
A70P700-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
700 A
Tensione di dimensionamento CC:
650 V
Potere di interruzione:
64 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno







