MERSEN ITALIA SPA - XESA70P500-4 SC FUSE 700V 500A P BLADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 700 V
Corrente nominale - 500 A
Tensione di dimensionamento CC - 650 V
Potere di interruzione - 65 kA
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
1 PZ
EAN
0782001947385
Codice prodotto
XESA70P500-4
Cod. produttore
A70P500-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
500 A
Tensione di dimensionamento CC:
650 V
Potere di interruzione:
65 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno