MERSEN ITALIA SPA - XESA70P300-4 SC FUSE 700V 300A P BLADE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale AC - 700 V 
- Corrente nominale - 300 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 650 V 
- Potere di interruzione - 50 kA 
- Tipo di corrente - AC / DC 
Confezione
- 5 PZ 
EAN
0782001947323
Codice prodotto
XESA70P300-4
Cod. produttore
A70P300-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
300 A
Tensione di dimensionamento CC:
650 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno