MERSEN ITALIA SPA - XESA70P100-4 SC FUSE 700V 100A P BLADE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 700 V
Corrente nominale - 100 A
Tensione di dimensionamento CC - 650 V
Potere di interruzione - 50 kA
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
5 PZ
EAN
0782001947255
Codice prodotto
XESA70P100-4
Cod. produttore
A70P100-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
700 V
Corrente nominale:
100 A
Tensione di dimensionamento CC:
650 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno