MERSEN ITALIA SPA - XESA6K80R 600V 80A RK1 FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale - 600 V
Caratteristica di intervento - RK1
Modello - Altri
Tipo di tensione - AC / DC
Confezione
5 PZ
EAN
0782001915711
Codice prodotto
XESA6K80R
Cod. produttore
A6K80R
Produttore
XES
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
600 V
Caratteristica di intervento:
RK1
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Potere di interruzione:
200 kA
I fusibili Amp-Trap A6K a limitazione di corrente offrono uneccellente protezione contro le elevate correnti di corto circuito. Questi fusibili ad azione rapida sono ideali per la protezione dei circuiti derivati/di alimentazione e di backup.