pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA6K100R 600V 100A RK1 FUSE

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Corrente nominale - 100 A

  • Tensione nominale - 600 V

  • Caratteristica di intervento - RK1

  • Modello - Altri

  • Tipo di tensione - AC / DC

Confezione

  • 5 PZ

EAN

0782001915735

Codice prodotto

XESA6K100R

Cod. produttore

A6K100R

Produttore

XES

Corrente nominale:

100 A

Tensione nominale:

600 V

Caratteristica di intervento:

RK1

Modello:

Altri

Tipo di tensione:

AC / DC

Categoria di utilizzo:

Altri

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Potere di interruzione:

200 kA

I fusibili Amp-Trap A6K a limitazione di corrente offrono uneccellente protezione contro le elevate correnti di corto circuito. Questi fusibili ad azione rapida sono ideali per la protezione dei circuiti derivati/di alimentazione e di backup.