MERSEN ITALIA SPA - XESA60X100-4 600V 100A SEMICOND FUSE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 600 V
Corrente nominale - 100 A
Potere di interruzione - 200 kA
Tipo di corrente - AC
Categoria di utilizzo - Altri
Confezione
5 PZ
EAN
0782001943301
Codice prodotto
XESA60X100-4
Cod. produttore
A60X100-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
600 V
Corrente nominale:
100 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
I fusibili rapidi A60X Amp-Trap? Form 101 sono utilizzati per la protezione dei raddrizzatori in alta tensione come i raddrizzatori per trazione. Possono sopportare a lungo i sovraccarichi, tipici degli apparecchi per uso intensivo. Le grandezze da 700A a 2000A hanno un design compatto, in grado di assicurare la massima protezione in un piccolo spazio.