MERSEN ITALIA SPA - XESA50QS100-4Y 14006-FUSE,FORM 101


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale AC - 500 V 
- Corrente nominale - 100 A 
- Tensione di dimensionamento CC - 500 V 
- Potere di interruzione - 50 kA 
- Tipo di corrente - AC / DC 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
0782001140069
Codice prodotto
XESA50QS100-4Y
Cod. produttore
A50QS100-4Y
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
500 V
Corrente nominale:
100 A
Tensione di dimensionamento CC:
500 V
Potere di interruzione:
50 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno







