MERSEN ITALIA SPA - XESA50P70-4 SC FUSE 500V 70A P BLADE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione nominale AC - 500 V
Corrente nominale - 70 A
Tensione di dimensionamento CC - 450 V
Potere di interruzione - 35 kA
Tipo di corrente - AC / DC
Confezione
20 PZ
EAN
0782001946029
Codice prodotto
XESA50P70-4
Cod. produttore
A50P70-4
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
500 V
Corrente nominale:
70 A
Tensione di dimensionamento CC:
450 V
Potere di interruzione:
35 kA
Tipo di corrente:
AC / DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno