pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA221444 821 CP GRB 27.60 50

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 50 A

  • Tensione nominale - 800 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - AC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340253788

Codice prodotto

XESA221444

Cod. produttore

A221444

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

50 A

Tensione nominale:

800 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

AC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Tipo di indicatore di stato del fusibile:

Altri

Potere di interruzione:

90 kA

Perdita di potenza alla corrente nominale:

8.5 W

Le cartucce di fusibili Protistor? BS88-4 da 800VAC offrono unelevata flessibilita nella progettazione di apparecchiature e la massima protezione per le piccole apparecchiature per la conversione di energia. Questi fusibili gR ad azione rapida sono statiprogettati per offrire una protezione a pieno campo studiata per eliminare tutti i sovraccarichi e i guasti dei semiconduttori. Sono composti da elementi in puro argento integrati in sabbia solidificata che aiuta a controllare le caratteristiche dellarcoper assicurare un I?t piu basso e un elevato potere di interruzione. Ogni cartuccia di fusibili e dotata di un indicatore di fusione.