pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA1062715 MODULOSTAR CUS10 3P UR

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per fusibili di dimensioni - 10x38 mm

  • Metodo di montaggio - Montaggio su guida DIN

  • Tensione nominale - 800 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

Confezione

  • 4 PZ

EAN

3605340602753

Codice prodotto

XESA1062715

Cod. produttore

A1062715

Produttore

XES

Per fusibili di dimensioni:

10x38 mm

Metodo di montaggio:

Montaggio su guida DIN

Tensione nominale:

800 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Chiudibile a chiave:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

61.1 mm

Grado di protezione (IP):

IP20

Base per fusibili cilindrici, marca MERSEN ITALIA SPA, modello XESA1062715 - MODULOSTAR CUS10 3P UR