MERSEN ITALIA SPA - XESA1028284 FUS. 1000VDC NH1 GPV 63A


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269 - NH1
Corrente nominale - 63 A
Categoria di utilizzo - gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione - DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile - Nessuno
Confezione
3 PZ
EAN
3605340532302
Codice prodotto
XESA1028284
Cod. produttore
A1028284
Produttore
XES
Tipo di costruzione del fusibile secondo IEC 60269:
NH1
Corrente nominale:
63 A
Categoria di utilizzo:
gPV (Protezione moduli fotovoltaici e dei relativi cavi di collegamento)
Tipo di tensione:
DC
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
Linguette di impugnature isolate (IMGL):
no
Tensione di dimensionamento CC:
1000 V
Perdita di potenza alla corrente nominale:
13 W