MERSEN ITALIA SPA - XESA1022166 690V CP 22X58 AM 63A P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - 22x58 mm
Corrente nominale - 63 A
Tensione nominale - 690 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - AC
Confezione
10 PZ
EAN
3605340520309
Codice prodotto
XESA1022166
Cod. produttore
A1022166
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
22x58 mm
Corrente nominale:
63 A
Tensione nominale:
690 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
AC
Categoria di utilizzo:
aM (Protezione motori contro il corto circuito)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Potere di interruzione:
120 kA
Perdita di potenza alla corrente nominale:
4.8 W


