MERSEN ITALIA SPA - XESA100P20-1 1000V 20A SEMICOND FUSE


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- Tensione nominale AC - 1000 V 
- Corrente nominale - 20 A 
- Potere di interruzione - 200 kA 
- Tipo di corrente - AC 
- Categoria di utilizzo - Altri 
Confezione
- 20 PZ 
EAN
0782001949518
Codice prodotto
XESA100P20-1
Cod. produttore
A100P20-1
Produttore
XES
Tensione nominale AC:
1000 V
Corrente nominale:
20 A
Potere di interruzione:
200 kA
Tipo di corrente:
AC
Categoria di utilizzo:
Altri
Codice colore:
Nessuno
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Nessuno
I fusibili rapidi A100P Amp-Trap? Form 101 hanno una tensione nominale di 1000V, estendendo lintervallo di protezione per sistemi UPS, azionamenti c.a. e c.c., sistemi di avviamento dei motori in tensione ridotta e applicazioni simili che richiedono un l2t piu basso e unaffidabilita superiore. Con valori nominali da 15 a 1000 ampere, trovano impiego in unampia gamma di applicazioni in alta tensione.







