MERSEN ITALIA SPA - XESA1008757 FUS. GPV-10X85-900VDC 25A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 25 A
Tensione nominale - 900 V
Caratteristica di intervento - Altri
Modello - Altri
Confezione
45 PZ
EAN
3605340491296
Codice prodotto
XESA1008757
Cod. produttore
A1008757
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
25 A
Tensione nominale:
900 V
Caratteristica di intervento:
Altri
Modello:
Altri
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
5.2 W


