MERSEN ITALIA SPA - XESA083651 CC1051 CP GRC 36 127 80

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Dimensione / Taglia / Forma - Altri
Corrente nominale - 80 A
Tensione nominale - 1000 V
Modello - Fusibile di ceramica
Tipo di tensione - DC
Confezione
3 PZ
EAN
3605340057706
Codice prodotto
XESA083651
Cod. produttore
A083651
Produttore
XES
Dimensione / Taglia / Forma:
Altri
Corrente nominale:
80 A
Tensione nominale:
1000 V
Modello:
Fusibile di ceramica
Tipo di tensione:
DC
Categoria di utilizzo:
gR (Protezione semiconduttori)
Frequenza di esercizio:
50...60 Hz
Tipo di indicatore di stato del fusibile:
Altri
Perdita di potenza alla corrente nominale:
21.5 W
_1000VDC.jpg?80A1A48DA29680A6BFB9BDB8C6A6A261C3AECEAA856DA865827CB3ACA45F77869272976EB1686064809B988880A1A09B&ts=1760900138547)


