pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XESA080431 CC1500 CP GRD 20 127 25

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia
MERSEN ITALIA SPA - XESA080431 CC1500 CP GRD 20 127 25

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Dimensione / Taglia / Forma - Altri

  • Corrente nominale - 25 A

  • Tensione nominale - 1500 V

  • Modello - Fusibile di ceramica

  • Tipo di tensione - DC

Confezione

  • 10 PZ

EAN

3605340039405

Codice prodotto

XESA080431

Cod. produttore

A080431

Produttore

XES

Dimensione / Taglia / Forma:

Altri

Corrente nominale:

25 A

Tensione nominale:

1500 V

Modello:

Fusibile di ceramica

Tipo di tensione:

DC

Categoria di utilizzo:

gR (Protezione semiconduttori)

Frequenza di esercizio:

50...60 Hz

Perdita di potenza alla corrente nominale:

12 W

Specificatamente sviluppati per le applicazioni in c.c., i fusibili cilindrici 20x127 gR sono fusibili ad azione rapida, a pieno campo, utilizzati per la protezione di circuiti ausiliari, circuiti di controllo e altri dispositivi di misurazione e monitoraggio.