MERSEN ITALIA SPA - XES83120134 SPD T1+2,12.5KA,UC440V,3+0 IT


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 440 V
Livello di protezione - 1.8 kV
Confezione
1 PZ
EAN
8435297851752
Codice prodotto
XES83120134
Cod. produttore
83120134
Produttore
XES
Numero di poli:
3
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
440 V
Livello di protezione:
1.8 kV
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
200 A
Dimensione / Misura:
3 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
no
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20