MERSEN ITALIA SPA - XES83120115 SPD T1+2,12.5KA,UC275V,1+1,R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Numero di poli - 2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350) - 12.5 kA
Tensione nominale AC - 230 V
Tensione massima continuativa AC - 275 V
Configurazione di rete DC - no
Confezione
1 PZ
EAN
8435297849124
Codice prodotto
XES83120115
Cod. produttore
83120115
Produttore
XES
Numero di poli:
2
Corrente impulsiva di fulmine (10/350):
12.5 kA
Tensione nominale AC:
230 V
Tensione massima continuativa AC:
275 V
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete IT:
no
Configurazione di rete TN:
no
Configurazione di rete TN-C:
no
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete TT:
sì
Altre configurazioni di rete:
no
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Livello di protezione L-N:
1.3 kV
Livello di protezione N-PE:
1.5 kV
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
200 A
Dimensione / Misura:
2 moduli
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
25 mm²
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
35 mm²
Segnalazione a distanza:
sì
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Classe di prova:
Tipo 1 + Tipo 2
Fusible di backup integrato:
no
Effetto di protezione energetico coordinato per dispositivo terminale:
sì
Tecnologia dello spinterometro a commutazione di tensione:
sì
Grado di protezione (IP):
IP20