MERSEN ITALIA SPA - XES83060101 SPD 40 KA+POP, R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
- C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 15 kA 
- Numero di conduttori (senza terra) - 4 
- Livello di protezione - 1.8 kV 
- Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm 
- Tensione nominale AC - 400 V 
Confezione
- 1 PZ 
EAN
8435297858676
Codice prodotto
XES83060101
Cod. produttore
83060101
Produttore
XES
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
15 kA
Numero di conduttori (senza terra):
4
Livello di protezione:
1.8 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Tensione nominale AC:
400 V
Configurazione di rete TN-S:
sì
Configurazione di rete DC:
no
Configurazione di rete TT:
sì
Tensione massima continuativa AC:
400 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
4 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
no
Configurazione di rete IT:
no
Resistenza di cortocircuito (Isccr):
25 kA
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Livello di protezione L-N:
1.8 kV
Livello di protezione N-PE:
1.8 kV
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
80 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
80 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20


