MERSEN ITALIA SPA - XES83020139 SPD T2,40KA,UCPV 660V,YPV,R


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20) - 20 kA
Numero di conduttori (senza terra) - 3
Livello di protezione - 2.6 kV
Metodo di montaggio - Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S - no
Confezione
1 PZ
EAN
8435297849223
Codice prodotto
XES83020139
Cod. produttore
83020139
Produttore
XES
C2 Corrente impulsiva nominale di scarica (8/20):
20 kA
Numero di conduttori (senza terra):
3
Livello di protezione:
2.6 kV
Metodo di montaggio:
Guida DIN 35mm
Configurazione di rete TN-S:
no
Configurazione di rete DC:
sì
Configurazione di rete TT:
no
Tensione massima continuativa AC:
660 V
Configurazione di rete TN-C-S:
no
Con contatto di segnalazione a distanza:
sì
Configurazione di rete TN:
no
Dimensione / Misura:
3 moduli
Configurazione di rete TN-C:
no
Classe di prova tipo 2:
sì
Configurazione di rete IT:
no
Tensione massima continuativa DC:
660 V
Altre configurazioni di rete:
no
Max. corrente di scarica (8/20):
40 kA
Segnalazione su apparecchio:
Ottico
Tensione nominale DC:
600 V
Max. Sezione conduttore flessibile (capillare):
25 mm²
Tensione massima FV (Fotovoltaico):
660 V
Max. Sezione conduttore rigido (rigido, semirigido):
35 mm²
Max. dispositivo protezione sovracorrente, collegamento in parallelo (fusibile):
125 A
Max. dispositivo protezione da sovracorrente, collegamento in serie (fusibile):
125 A
Protezione da cortocircuito integrata:
no
Fusible di backup integrato:
no
Assenza di correnti di dispersione:
no
Grado di protezione (IP):
IP20