pagina iniziale

MERSEN ITALIA SPA - XES6633J PORTAFUS. CLASSE J - 401-600A 3 POLI

MERSEN ITALIA SPA
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Metodo di montaggio - Montaggio diretto

  • Tensione nominale - 600 V

  • Numero di poli - 3

  • Con neutro - no

  • Con indicatore di fusione - no

Confezione

  • 1 PZ

EAN

0782001751975

Codice prodotto

XES6633J

Cod. produttore

6633J

Produttore

XES

Metodo di montaggio:

Montaggio diretto

Tensione nominale:

600 V

Numero di poli:

3

Con neutro:

no

Con indicatore di fusione:

no

Larghezza in numero di moduli:

3

Profondità di incasso:

279.4 mm

I connettori Mersen si adattano a unampia gamma di conduttori in rame o alluminio, a trefoli o solidi. Gli isolanti sono stampati in policarbonato riempito di vetro (GFPC) o fenolico con una rigidita dielettrica verificata superiore a 2500V. Tutti i morsetti per fusibili sono realizzati in rame stagnato ad alta conducibilita e progettati specificamente per fusibili di classe J a lamelle da 200-600A.