MERSEN ITALIA SPA - XES64031T PORTAFUS. CLASSE T 400A-600V 1 P

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 1
Con neutro - no
Con indicatore di fusione - no
Confezione
1 PZ
EAN
0782001675660
Codice prodotto
XES64031T
Cod. produttore
64031T
Produttore
XES
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
1
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Larghezza in numero di moduli:
1
Profondità di incasso:
152.4 mm
Portafusibile per AMP-TRAP Classe T




