MERSEN ITALIA SPA - XES61033T PORTAFUS. CLASSE T 100A-600V 3 P


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Metodo di montaggio - Montaggio diretto
Tensione nominale - 600 V
Numero di poli - 3
Con neutro - no
Con indicatore di fusione - no
Confezione
3 PZ
EAN
0782001675639
Codice prodotto
XES61033T
Cod. produttore
61033T
Produttore
XES
Metodo di montaggio:
Montaggio diretto
Tensione nominale:
600 V
Numero di poli:
3
Con neutro:
no
Con indicatore di fusione:
no
Larghezza in numero di moduli:
3
Profondità di incasso:
121.4 mm