MERSEN ITALIA SPA - XES1SCM8 MODULAR FBLKM8 STUDPAIR


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Corrente nominale - 400 A
Numero di poli - 1
Metodo di montaggio - Avvitabile
Montaggio su sbarre - no
Collegamento - Altri
Confezione
1 PZ
EAN
0782001376529
Codice prodotto
XES1SCM8
Cod. produttore
1SCM8
Produttore
XES
Corrente nominale:
400 A
Numero di poli:
1
Metodo di montaggio:
Avvitabile
Montaggio su sbarre:
no
Collegamento:
Altri
Privo di alogeni:
sì
Grazie al montaggio modulare, i blocchi di fusibili per semiconduttori Mersen 1SC e 1MSC possono essere facilmente adattati alle diverse lunghezze dei fusibili. La disponibilita di entrambe le versioni a perno e con connettore integrato a dissipazione dicalore consente allutente di scegliere il tipo di terminazione preferito. Le versioni con connettore integrato garantiscono una maggiore dissipazione del calore. I componenti di montaggio sono forniti con i blocchi