pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM810280180 CAVO HDMI ULTRA HD 4K X 2K CL2 - M/M 2

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM810280180 CAVO HDMI   ULTRA HD 4K X 2K CL2 - M/M 2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004690267

Codice prodotto

MEM810280180

Cod. produttore

810280180

Produttore

MEM

Startech.com HDMM20MA Cavo Video HDMI Attivo da 20 m - Cavo HDMI 4K 30Hz ad Alta Velocit con Ethernet - Classificazione CL2 per Installazione a Muro - Cavo HDMI 1.4 per Monitor/Proiettore/TV (HDMM20MA)Questo cavo HDMI attivo offre una distanza di collegamento fino a 20 metri tra dispositivi dotati di HDMI. Soddisfa i requisiti di sicurezza di livello CL2, risultando cos ideale per la posa di cavi a parete nelle installazioni domestiche e aziendali. Collegamenti affidabili su maggiori distanze Il cavo dotato di una circuiteria con amplificatore integrato che potenzia attivamente il segnale HDMI, senza necessit di un'alimentazione esterna. la soluzione perfetta per trasmissioni su pi lunghe distanze senza perdita di segnale. Consente linstallazione di cavi a parete Il cavo HDMI di classe CL2 per installazioni a parete, risultando perfetto per impianti A/V in contesti residenziali o aziendali. possibile configurare apparecchiature per home theater, giochi o audio-video con i cavi nascosti in tutta sicurezza allinterno delle pareti e collocare i dispositivi secondo necessit, nello spazio di lavoro o privato. Consente una straordinaria qualit video 4K Questo cavo HDMI di alta qualit supporta completamente le risoluzioni 1080p e superiori con frequenza diaggiornamento fino a 120 Hz e colori nitidi. Per soddisfare i requisiti dei futuri dispositivi ad alta definizione, come ad esempio le risoluzioni superiori e le frequenze di fotogrammi pi elevate, questo cavo Ultra HD supporta risoluzioni fino a 4k x 2k. HDMM20MA dotato della garanzia StarTech.com di 2 anni per la massima affidabilit. Nota: Questo cavo presenta un'architettura unidirezionale che richiede l'installazione del cavo nella direzione corretta. Controllare le etichette 'source' e 'display' sui connettori HDMI per verificare che il dispositivo e la sorgente HDMI siano collegati correttamente.CAVO HDMI AD ALTA VELOCIT: cavo HDMI attivo da 20m con Ethernet, supporta video 4K Ultra HD (3840x2160p, 24, 30Hz | 4096x2160p, 24Hz), Full HD (1080p 120Hz) | HDMI 1.4b | formato video wide, 8Ch Audio (5.1/7.1/DD+/Dolby TrueHD), Video 3DCIRCUITO ATTIVO: L'amplificatore attivo alimentato dal bus potenzia I segnali video su distanze maggiori fino a 20m (senza alimentazione esterna), supporta spazi di colore aggiuntivi come Adobe RGB e YCC601RESISTENTE: Ideale per installazioni a muro dove richiesto il grado di protezione CL2; guaina in PVC flessibile; schermatura in fogli di alluminio; connettori placcati oro rivestiti in metallo migliorano l'integrit del segnale eriducono le interferenzeAPPLICAZIONI: Cavo HDMI 4K ad alta velocit lungo per l'uso in casa/uffici/sala riunioni/sala conferenze; Funziona con laptop/workstation professionale/soundbar per presentazioni tramite monitor UHD/4K, proiettori/grandi display HDTV; Samsung/Sony/Apple TVSPECIFICHE: 20 m | Colore nero | HDMI 1.4 | Cavo HDMI 4K Maschio-Maschio | Guaina: PVC | Schermatura EMI in alluminio-Mylar |Grado Resistenza al fuoco CL2 | Garanzia di 2 anni | Nota: il connettore HDMI contrassegnato 'TV' si collega al monitor