pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM559570238 DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 HEVC H

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM559570238 DECODER DIGITALE TERRESTRE DVB-T2 HEVC H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000003835928

Codice prodotto

MEM559570238

Cod. produttore

559570238

Produttore

MEM

DZR-3341 supporta le attuali trasmissioni conformi allo standard DVB-T2 digitale terrestre ed compatibile con le specifiche dello 'switch off 2021' secondo il nuovo standard DVB-T2 HEVC H.265 60hz, 10bit. possibile ricevere tutti i canali del digitale terrestre sia in bassa che in alta definizione e grazie alla porta USB player in dotazione, il decoder integra un vero e proprio Media player, per la riproduzione di foto, filmati, e musica da supporto USB o Hard disk. Caratteristiche: Supporta standard DVBT e DVBT2 HD Compressione MPEG-2, MPEG-4/H.264, HEVC/H.265 10bit Supporto LCN (Numerazione Automatica dei Canali) Funzione EPG (Guida Elettronica programmi) Sintonia canali automatica e manuale Funzione Media Player integrata con riproduzione file:- video formato: AVI/MKV/MP4- audio formato: MP3- immagini formato: JPG, BMP Supporto Sottotitoli/Audio Multilingue (ove supportato) Funzione televideo (teletext) Funzione Parental Control (Blocco Canali) Risoluzione Max Supportata 1080p 60Hz Formato Video: 16:9, 4:3cc, 4:3ff, 4:3lb Sintonizzazione fino a 1000 canali Connessioni: HDMI (1.4v), SCART Telecomando unificato in dotazione, programmabile con il tv per la gestione di entrambi i dispositivi Software Multilingua aggiornabile Consumo: stand by max 0.5W / Acceso max 6W Alimentazione 100 vac - 240vac ~50-60hz / DC 12V- 1A Dimensioni: 135x80x27mm Peso: 260 gr