MELCHIONI SPA - MEM558100412 VIDEOPROIETTORE LASER 4K UHD 3800 ANSI L
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
5055387665835
Codice prodotto
MEM558100412
Cod. produttore
558100412
Produttore
MEM
Sperimenta la versatilit a 360 gradi. L'elegante proiettore laser UHZ45 offre una risoluzione 4K UHD per immagini incredibilmente nitide con nitidezza e vivacit eccezionali per presentazioni, film, programmi TV, giochi e sport. Porta i tuoi giochi a un livello superiore con la modalit di gioco avanzata per azioni in rapido movimento con un tempo di risposta di 16,7ms in 4K a 60Hz e 4ms in 1080P a 240Hz. Dotato della tecnologia e delle funzionalit pi recenti, questo proiettore compatto vanta compatibilit HDR e HLG, tre ingressi HDMI 2.0 e supporto 3D completo. La tecnologia laser offre una precisione del colore eccezionale e di lunga durata, perfetta per un'esperienza su grande schermo. Vera risoluzione 4K UHD e tecnologia laser - Compatibile con HDR e HLG Luminoso: 3800 lumen proietta anche con luci accese Uscita eARC/ARC e SPDIF con Dolby 5.1 PureMotion: ottimizza il video per un'azione fluida in rapido movimento. Tempo di risposta di 16,7ms in 4K a 60Hz e 4ms in 1080P a 240Hz Configurazione flessibile e facile: Correzione dei quattro angoli e zoom 1.1xCaratteristiche tecniche: Display/immagine Tecnologia display: DLP Risoluzione nativa: UHD (3840x2160) Luminosit: 3.800 lumen Rapporto di contrasto: 2.000.000:1 Aspetto nativo: 16:9 Aspetto compatibile: 4:3 Trapezio correzione orizzontale: +/-30 Trapezio correzione verticale: +/-30 Correzione trapezio verticale automatica Colori visualizzabili (milioni): 1073.4 Scan rate Orizzontale: 15.375 ~ 91.146 Khz Scan rate Verticale: 50 ~ 120HzHz Uniformit: 80% Dimensione schermo: 0.84m ~ 7.62m (33' ~ 300') diagonaleInfo Lampada Sorgente luminosa: Laser Durata LASER: 30.000oreOttico Rapporto di tiro: 1.5:1 ~ 1.66:1 Distanza Proiettore (m): 1.2m - 9.9m Zoom: 1.1 Tipo Zoom: Manuale Focale (mm): 15.84mm~17.44mm Lens shift Verticale: No Offset nativo: 105%Connessioni Ingressi: 3 x HDMI 2.0, 1 x USB-A Uscite: 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF Controllo: 1 x RS232, 1 x 12V trigger, 1 x 3D syncGenerale Livello rumore (tipico): 27dB Livello rumore (max): 29dB Compatibilit PC: UHD, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilit 2D: NTSC M/J, 3.58MHz, 4.43MHz PAL B/D/G/H/I/M/N, 4,43MHz SECAM B/D/G/K/K1/L, 4.25/4.4MHz 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz) Compatibilit 3D: TBC 3D ReadySicurezza: Barra di sicurezza, Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password OSD / 25 lingue: Arabo, Ceco, Danese, Olandese, Inglese, Farsi, Finlandese, Francese, Tedesco, Greco, Ungherese, Indonesiano, Italiano, Giapponese, Norvegese, Polacco, Portoghese, Rumeno, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo, Svedese, Cinese (tradizionale), Turco, Vietnamita Operativo: 24/7 Condizioni operative: 0C~40C/41F~104F, altitudine max 3000M/9843ft, umidit max 85% Telecomando retroilluminato Dissipazione di calore: 785BTU/hour Numero altoparlanti: 2 Watt per speaker: 10W Input lag: 4.00msContenuto della confezione Cavo di alimentazione CA Telecomando con 2 batterie AAA Manuale utente di avvio rapidoPotenza Alimentatore: 100V ~ 240V, 50-60Hz Consumo (standby): Consumo (min): 175W Consumo (max): 230WPeso e dimensioni Dimensioni: 337 x 265 x 119.3mm Peso lordo: 6.5 kg Peso netto: 4.8 kgCod.: 558100412EAN: 5055387665835


