MELCHIONI SPA - MEM558100405 VIDEOPROIETTORE A FOCALE CORTA 4K UHD 40
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003767045
Codice prodotto
MEM558100405
Cod. produttore
558100405
Produttore
MEM
Videoproiettore a focale corta UHD 4K luminoso e reale per aule e spazi per riunioni. Vera risoluzione 4K UHD Compatibile con HDR e HLG e 4000 lumen per immagini luminose in qualsiasi ambiente. Ampia connettivit, doppia porta HDMI, connessioni audio, alimentazione USB, trigger 12V e RS232. Prestazioni impressionanti, Supporta 1080p 240Hz con un ritardo di ingresso ultra-basso di 4,2 ms. Prova il futuro nella tua classe o nel tuo ufficio con questo proiettore True 4K UHD ad alta luminosit.4K400x proietta i minimi dettagli in qualsiasi ambiente anche quando non possibile il controllo totale della luce ambientale. Questo proiettore vanta doppie porte HDMI, connessioni audio, USB per alimentare dispositivi a 5 V, trigger a 12 V e un RS232 da integrare nellasoluzione di controllo esistente. Qui nella versione a focale corta, per quando vuoi un grande schermo in uno spazio pi piccolo.Caratteristiche tecnicheDisplay/immagine Tecnologia display: DLP Risoluzione nativa: UHD (3840x2160) Luminosit: 4.000 lumen Rapporto di contrasto: 1.000.000:1 Aspetto nativo: 16:9 Aspetto compatibile: 4:3 Trapezio correzione orizzontale: +/-40 Trapezio correzione verticale: +/-40 Scan rate Orizzontale: 31 ~ 135Khz Scan rate Verticale: 24 ~ 120Hz Uniformit: 80% Dimensione schermo: 0.93m ~ 7.63m (36.43' ~ 300.53') diagonaleInfo Lampada Sorgente Luce: Lampada Watt lampada: 240 Durata Lampada (ore): 4000 (Luminoso), 15000 (Dinamico), 10000 (Eco)Ottico Rapporto di tiro: 0.5:1 Distanza Proiettore (m): 0.4m - 3.3m Zoom: 1 Tipo Zoom: Fisso Focale (mm): 7.51mm Lens shift Verticale: +0% Offset nativo: 116%Connessioni Ingressi: 2 x HDMI 2.0 Uscite: 1 x Audio 3.5mm, 1 x S/PDIF, 1 x USB-A potenza 1.5A Controllo: 1 x RS232, 1 x 12V triggerGenerale Livello rumore (tipico): 26dB Livello rumore (max): 28dB Compatibilit PC: UHD, WQHD, WUXGA, FHD, UXGA, SXGA, WXGA, HD, XGA, SVGA, VGA, Mac Compatibilit 2D: 480i/p, 576i/p, 720p(50/60Hz), 1080i(50/60Hz), 1080p(50/60Hz), 2160p(50/60Hz) Compatibilit 3D: Frame-pack: 1080p24, 720p 50/60Hz Full 3D Barra di sicurezza: Blocco Kensington, Interfaccia protetta da password OSD / 10 lingue: Inglese, Francese, Tedesco, Italiano, Giapponese,Portoghese, Russo, Cinese (semplificato), Spagnolo Condizioni operative: 5C~40C/41F~104F, altitudine max 3000M/9843ft,umidit max 85% Telecomando home retroilluminato Numero altoparlanti: 1 Watt per speaker: 10W Input lag: 4.20msContenuto della confezione Cavo di alimentazione AC Telecomando 2x batterie AAA Manuale utente di basePotenza Alimentatore: 100 ~ 240V, 50 ~ 60Hz Consumo (standby): 0.5W Consumo (min): 220W Consumo (max): 305WPeso e dimensioni Dimensioni: 315 x 270 x 118mm Peso lordo: 4.68 kg Peso netto: 3.98 kgCod.: 558100405EAN: 5055387666931


