MELCHIONI SPA - MEM550923752 MILANO RADIO DAB+/ M CON BATTERIA RICARI
Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000003033522
Codice prodotto
MEM550923752
Cod. produttore
550923752
Produttore
MEM
Radio DAB +/FM modello Milano, colore noce, portatile compatta e dotata di batteria incorporata. Ascolta i tuoi brani preferiti con la radio DAB + che fornisce stazioni di segnale di alta qualit. Ascolta le tue stazioni radio preferite con la tradizionale radio portatile FM quando sei fuori dalle aree di trasmissione digitale. Il display TFT a colori da 2 di facile lettura durante il giorno e ha una retroilluminazione per l'uso notturno. Con la tecnologia wireless Bluetooth, riproduci la musica direttamente dal tuo smartphone, tablet o PC.Caratteristiche Marca Audizio Modello: Milano Wood Radio DAB + / FM Ricevitore BT per lo streaming audio Batteria ricaricabile incorporata 2000mA Display TFT a colori da 2.4' Funzione dimmer 20 stazioni di memoria Funzione di scansione automatica Orologio / sveglia / timer di spegnimento Uscita per cuffie da 3,5 mm Ingresso AUX da 3.5 mm Cavo di ricarica mini USB incluso Opzioni di riproduzione: Streaming BT, sintonizzatore DAB +, radio FM Potenza di uscita: 15W Impedenza: 4ohm Alimentazione elettrica: 5V tramite USB Dimensioni (L x P x A): 186 x 120 x 115 mm Peso (kg): 0.89


