pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM550923167 SIST MA FULL RANGE ATTIVO 2 SUB + 2 SATE

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM550923167 SIST MA FULL RANGE ATTIVO 2 SUB + 2 SATE

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000004654191

Codice prodotto

MEM550923167

Cod. produttore

550923167

Produttore

MEM

VX1000BT un kit completo di altoparlanti plug & play. Tutto il necessario per iniziare viene fornito alla consegna. Tutta la potenza proviene dal singolo subwoofer da 10' che ospita l'amplificatore, entrambi i top e il subwoofer passivo sono collegati all'unit dell'amplificatore. Il ricevitore BT integrato ti consente semplicemente di ascoltare la tua musica in streaming in modalit wireless dal tuo smartphone oppure puoi utilizzare il lettore MP3 integrato con slot USB e SD.Caratteristiche Kit completo di altoparlanti Plug & Play da 1000W 2 subwoofer da 10' (attivo e passivo) 2x Top con ciascuno 2 x mid-driver da 4,5'' e un tweeter da 2,5'' Fornito con cavi per altoparlanti NL2 Fornito con 2 aste distanziatrici (130-160 cm) Fornito con microfono cablatoRicevitore BT per streaming audio integrato Porta USB e SD/MMC per la riproduzione di MP3 Ingresso microfono Jack da 6,3 mm Ingressi di linea stereo RCA e jack da 6,3 mm Subwoofer indipendente e volume principale Effetto eco per microfono Controllo alti e bassi Marca Vonyx Connessioni di ingresso: Jack da 6,3 mm, RCA, SD, USB Connessioni in uscita: NL-4, RCA Potenza in uscita: max 1000W Potenza in uscita: Altoparlante 100W Potenza in uscita: subwoofer 400W Tweeter di diametro: 2,5' Numero di tweeter: 2 Diametro medio: 2,5' Quantit di gamma media:4 Diametro woofer: 10' Risposta in frequenza: 40 - 20.000 Hz Dispersione: 120 x 50 SPL max: 128dB Alimentazione elettrica: 220-240 V CA 50 Hz Dimensioni: per altoparlante 125 x 140 x 390 mm Dimensioni: subwoofer 390 x 370 x 405 mm Il peso: 36 KgCod. 550923167SKU: 170.104EAN: 8715693316766