pagina iniziale

MELCHIONI SPA - MEM499046533 PROIETTORE LED 50W 4OX0K 24O IP6O XY-LF2

copiacopia
MELCHIONI SPA - MEM499046533 PROIETTORE LED 50W 4OX0K 24O IP6O XY-LF2

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

8006012337785

Codice prodotto

MEM499046533

Cod. produttore

499046533

Produttore

MEM

Proiettore led cob da esterno ip65 50w 24v temperatura colore:4000k naturalelumen: 3675tensione di utilizzo:12/24 Vacpotenza equivalente:250w efficienza luminosa: 70 lm/w n led: 1 cob angolo di luce:120 dimmerabile : no alimentatore integrato materiale: corpo in alluminio - diffusore in vetro protezione: ip65 dimensioni: 233*63*285 mmdurata: >25.000 orecri: 80temperatura operativa: -30c 45c