MELCHIONI SPA - MEM470004100 ETICHETTATRICE RHINO 4O00 D MO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3501170955994
Codice prodotto
MEM470004100
Cod. produttore
470004100
Produttore
MEM
Rhino 4200 - etichettatrice - in bianco e nero - trasferimento termico S0955990RHINO 4200DYMO Rhino 4200 consente di eseguire un'etichettatura rapida e perfetta. La tastiera di tipo QWERTY pratica e facile da usare. Utilizza i tasti di scelta rapida OneTouch per creare e formattare rapidamente etichette per avvolgimenti di fili/cavi, etichette a bandiera, codici a barre 39 e Codice 128, etichette di lunghezza predefinita, per moduli e molto altro ancora. Stampa etichette di larghezza fino a 19mm in nylon flessibile, poliestere permanente e materiali in vinile duraturi - OLTRE alla stampa diretta su tubi termoretraibili. Risparmiate tempo con funzioni eccezionali, come il tasto 'Preferiti' che consente di accedere con un singolo tasto alle etichette, aisimboli e ai termini pi utilizzati e il tasto 'Personalizza', che consente di eliminare inutili ripetizioni memorizzando le impostazioni personalizzate.Caratteristiche e vantaggi Tastiera QWERTY stile computer per una facile e rapida immissione del testo. Tasti di scelta rapida per creare e formattare etichette per avvolgimenti di fili/cavi, etichette a bandiera, codici a barre 39 e 128, etichette di lunghezza predefinita e per moduli Stampa di etichette per uso industriale di 6, 9,12 e 19 mm in una vasta gamma di colori e materiali OLTRE alla stampa diretta su tubi termoretraibili. Tasto 'Preferiti' per accedere con una singola selezione alle etichette, ai simboli e ai termini pi utilizzati. Tasto 'Personalizza' per evitare inutili ripetizioni: consente di personalizzare e salvare le impostazioni per singoli formati etichetta. Libreria preprogrammata con 150 simboli e termini utilizzati per i settori sicurezza, elettrico, A/V professionale e gestione impianti. Il paraurti in gomma integrato protegge ildispositivo in caso di caduta. Ampio display retroilluminato facile da leggere anche in condizioni di scarsa luminosit. Salvataggio/spegnimento automatico per migliorare la durata della batteria senza perdere il lavoro effettuato. Funziona con 6 batterieAA (non incluse) compatibile anche con batteria agli ioni di litio a rapida ricarica (venduta come accessorio).LA CONFEZIONE INCLUDE: UNA STAMPANTE RHINO 4200, NASTRO IN VINILE BIANCO DA 12MM, GUIDA DI CONSULTAZIONE RAPIDA.