MELCHIONI SPA - MEM149029080 MKHDCAV02 M CONVERTITORE DA HDMI AD AV

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
8006012359312
Codice prodotto
MEM149029080
Cod. produttore
149029080
Produttore
MEM
Questo pratico convertitore da HDMI a AV consente la conversione del segnale digitale HDMI in segnale video composito AV (CVBS) e segnale audio stereo L/R. Converte segnali video HD in normali segnali SD CVBS (definizione standard 480i, 576i) che possonoessere ricevuti da TV, lettori VHS VCR, registratore DVD. Supporta entrambi i formati Video standard NTSC e PAL. Non supporta i codici DTS e RAW.Caratteristiche Pronto alluso, completamente plug & play Premendo l'interruttore 'PAL / NTSC' sul convertitore, possibile modificare facilmente il formato tra NTSC e PAL Supporta in uscita il formato completo (NTSC, PAL)Specifiche tecniche Risoluzioni Video supportate tramite ingresso HDMI: 480i/60Hz, 480p/60Hz, 576i/60Hz, 576p/60Hz, 720p50/60Hz, 1080i50/60Hz, 1080p50/60Hz Uscita AV: CVBS (1.0Vpp), S-Video (Y: 1.0Vpp, C: 0.3Vpp) Formato video in uscita selezionabile: PAL / NTSC Impedenza del segnale video in uscita: 75 Ohm Max corrente di lavoro: 320mA Alimentazione: DC5V/1A ( cavetto USB/Micro USB in dotazione). Nel caso si necessiti di alimentatore esterno (non fornito) utilizzarne uno da 5VDC 1A. Dimensioni (LxPxA): 70 x 65,8 x 20,2 mm Peso netto: 40gContenuto della confezione: Convertitore da HDMI a AV Cavo micro USB Manuale duso


