MDT ITALIA SRL - EYGSCN-BWM55.G2 SENS.MOV.,55MM,INC.,BIANCO L.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006149305
Codice prodotto
EYGSCN-BWM55.G2
Cod. produttore
SCN-BWM55.G2
Produttore
EYG
Rilevatore di movimento linea 55 KNX, bianco lucido. Versione con 2 sensori. Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Rilevatore di movimento con 2 sensori e sensore luminosita. Angolo di rilevamento H 180? / V 15?, portata 6 ... 10 m. Adatto per animali domestici fino a 12 kg. Sensibilita di innesco impostabile separatamente per giorno, notte e presenza. Riconoscimento della direzione del movimento. 2 canali per comando luci, 1 canale HVAC e allarme. Presenza a breve termine per la riduzione del tempo di follow-up. Funzione master/slave, scenari e funzioni logiche. Luce LED notturnabianca integrata. Funzione giorno/notte, funzione luce di orientamento. Funzione di blocco e forzatura con tempo di fallback. Ingresso per tasto esterno per funzionamento automatico e manuale. Altezza di montaggio raccomandata: 1,05 ... 1,20 m. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.