pagina iniziale
nuovo

MDT ITALIA SRL - EYGBE-TAS55T4.01 T.SMART 55,4 FUNZ.DISPLAY,T?,BIANCO L.

MDT ITALIA SRL
copiacopia
MDT ITALIA SRL - EYGBE-TAS55T4.01 T.SMART 55,4 FUNZ.DISPLAY,T?,BIANCO L.

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006149558

Codice prodotto

EYGBE-TAS55T4.01

Cod. produttore

BE-TAS55T4.01

Produttore

EYG

Tastiera Smart 55 4 canali KNX con display a colori e sensore temperatura/umidita, bianco lucido. Versione con 4 tasti e sensore temperatura/umidita. Adatto per linee di interruttori da 55 mm, ad es. linee MDT 55 o GIRA standard 55, E2, Event, Esprit o BERKER S1, B3, B7 o JUNG A 500, A PLUS, A CREATION, AS 500, A 550, A FLOW o MERTEN 1M, M-Smart, M-Plan, M-Pure. Display a colori per indicazione di stato e funzioni. Colore dello sfondo e luminosita del display regolabili (bianco o nero). Luminosita display regolabile tramite oggetto giorno/notte e luminosita. Visualizzazione della temperatura interna/esterna e ora. Funzione di tocco multiplo per inviare fino a 4 valori allo stesso oggetto o a oggetti diversi. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori. Simboli e testi personalizzabili per ogni tasto/funzione. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. Sensore di temperatura per ilrilevamento della temperatura ambiente. Funzione aggiuntiva per l?impostazione della temperatura e della modalita di funzionamento. Non richiede alimentatore esterno. Installazione da incasso in scatola con telaio di supporto fornito in dotazione. Altezza di montaggio raccomandata: 1,05 ... 1,20 m. Accoppiatore bus integrato. Garanzia di 3 anni sul prodotto.