MDT ITALIA SRL - EYGBE-GT2TW.02 TASTO VETRO 6T.DISPLAY,T?,B.


Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006149367
Codice prodotto
EYGBE-GT2TW.02
Cod. produttore
BE-GT2TW.02
Produttore
EYG
Tastiera in vetro II Smart KNX con display a colori e sensore di temperatura, bianco. Versione con 6 tasti, display a colori e indicazione di stato RGB. Utilizzabile come tasto 4/6/8/12 canali. Ampio display a colori per indicazione di stato e funzioni. Fino a 12 funzioni su 2 o 3 livelli (2x6 o 3x4). Fino a 6 funzioni per pagina. Funzione di mappatura per un?assegnazione semplice delle funzioni. Funzione manata con ampia gamma di funzioni. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. Visualizzazione avanzata fino a 6 valori su 3 righe. I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo. Simboli e testi personalizzabili per ogni tasto/funzione. Visualizzazione di informazioni sullo stato (1 bit) e notifiche (14 byte). Con sensore di temperatura per il rilevamento della temperatura ambiente. Funzione aggiuntiva per l?impostazione della temperatura e della modalita di funzionamento. Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori. Pressione breve/lunga dei tasti con 2 oggetti. LED di stato RGB controllabili singolarmente per livello. Visualizzazione della temperatura interna/esterna e ora. Luminosita display automatica tramite sensore luminosita eoggetto giorno/notte. Non richiede alimentatore esterno. Dimensioni (H x L): 92 x 92 mm. Altezza di montaggio raccomandata: 1,50 ... 1,60 m (come unita di comando).