MDT ITALIA SRL - EYGBE-GT20W.02 TASTO VETRO 6T.DISPLAY ,BIANCO

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
2000006149350
Codice prodotto
EYGBE-GT20W.02
Cod. produttore
BE-GT20W.02
Produttore
EYG
Tastiera in vetro II Smart KNX con display a colori, bianco. Versione con 6 tasti, display a colori e indicazione di stato RGB. Utilizzabile come tasto 4/6/8/12 canali. Ampio display a colori per indicazione di stato e funzioni. Fino a 12 funzioni su 2 o3 livelli (2x6 o 3x4). Fino a 6 funzioni per pagina. Funzione di mappatura per un?assegnazione semplice delle funzioni. Funzione manata con ampia gamma di funzioni. Innovativo controllo di gruppo con pressione prolungata/extra prolungata del tasto. Visualizzazione avanzata fino a 6 valori su 3 righe. I tasti possono essere configurati liberamente come coppia di tasti o come tasto singolo. Simboli e testi personalizzabili per ogni tasto/funzione. Visualizzazione di informazioni sullo stato (1 bit) e notifiche (14 byte). Funzionamento a uno o due tasti per commutazione, dimmerazione, veneziana, valori. LED di stato RGB controllabili singolarmente per livello. Visualizzazione della temperatura interna/esterna e ora. Luminosita display automatica tramite sensore luminosita e oggetto giorno/notte. Non richiede alimentatore esterno. Altezza di montaggio raccomandata: 1,10 ... 1,25 m (come tastiera). Montaggio senza cornice da incasso in scatola. Dimensioni (H x L): 92 x 92 mm. Accoppiatore bus integrato.


