pagina iniziale
nuovo

MDT ITALIA SRL - EYGAKR-IO108.01S Attuatore multif. 8OUT/10IN,16A

MDT ITALIA SRL
copiacopia
MDT ITALIA SRL - EYGAKR-IO108.01S Attuatore multif. 8OUT/10IN,16A

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000006263261

Codice prodotto

EYGAKR-IO108.01S

Cod. produttore

AKR-IO108.01S

Produttore

EYG

Attuatore ambiente 8 canali KNX, 4 moduli DIN, 16 A, 140 ?F, Secure. Versione compatta con rele bistabili. Corrente max. 16 A con carico ohmico, 140 ?F. 10 ingressi analogici/digitali. Utilizzabile come attuatore on/off o come attuatore veneziane. Qualsiasi combinazione di attuatore on/off e attuatore veneziane. Controllo del riscaldamento con PWM 0-100%. Termostato integrato con parametri di controllo regolabili e setpoint regolabile dall?esterno. Collegamento e misura della di sonde della temperatura analogiche. Ingressi binari per il collegamento di contatti puliti (pulsanti, interruttori, contatti finestra). Funzioni Fan coil. Pratica funzione di ventilazione (finestra aperta/inclinata). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento, funzione luce scala). Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Tempi di esecuzione, pausa e passo liberamente regolabili. Scenari con vasta gamma di funzionalita. Tasto per funzionamento manuale e indicatore LED per ogni canale. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino della tensione del bus. Supporta KNX Data Secure (a partire da ETS 5.7.2). Garanzia di 3 anni sul prodotto.