pagina iniziale

MDT ITALIA SRL - EYGAKK-04FC.03 ATT. 4 CANALI, 230V,10A, FAN COIL

MDT ITALIA SRL
copiacopia
MDT ITALIA SRL - EYGAKK-04FC.03 ATT. 4 CANALI, 230V,10A, FAN COIL

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

2000005601033

Codice prodotto

EYGAKK-04FC.03

Cod. produttore

AKK-04FC.03

Produttore

EYG

Attuatore on/off 4 canali KNX, 2 moduli DIN, 16 A, 230 V AC, compatto, 70 ?F, 10EVG, Fan coil. Versione compatta con rele bistabili. Corrente max. 16 A con carico ohmico, 70 ?F / 10 ECG. Modalita di funzionamento - Fan coil:. Controllo di ventilatori/ventilconvettori 3/4 livelli. Uscita di commutazione aggiuntiva per il funzionamento a 3 livelli. Uscite interbloccate (controllo software). Funzionamento diretto tramite tre oggetti a 1 bit o un singolo oggetto a 1 bit (+/-). Modalita automatica tramite valore di controllo a 1 byte (0-100 %). Utilizzabile per sistemi a 2 tubi/4 tubi. Oggetti di uscita per il controllo delle valvole di riscaldamento/raffreddamento. Funzione giorno/notte per limitare il livello di ventilazione durante la notte. Modalita emergenza in caso di guasto del valore di controllo. Modalita di funzionamento - attuatore on/off:. Funzionamento a contatto normalmente aperto (NA) e normalmente chiuso (NC). Temporizzazioni (ritardo di accensione/spegnimento). Funzione luce scala con tempo di preallarme regolabile. Feedback di stato (attivo/passivo) per tutti i canali. Funzioni logiche, 8 scenari per canale. Funzioni centralizzate e oggetti di blocco per il controllo forzato. Comportamento impostabile in caso di interruzione/ripristino dellatensione del bus. Download rapido dell?applicazione (long frame support da ETS 5). Garanzia di 3 anni sul prodotto.