IME - RQ72E - Amperometro in corrente alternata

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
valore finale nominale della scala - 600 A
intervallo di misura - 0÷5 A
collegamento del convertitore - Sì
classe di precisione - 1.5
potenza dissipata - 1.1 W
Confezione
1 PZ
EAN
8032826005701
Codice prodotto
TCAN2251C600
Cod. produttore
AN2251C600
Produttore
IMSAN2251C600
valore finale nominale della scala:
600 A
intervallo di misura:
0÷5 A
collegamento del convertitore:
Sì
classe di precisione:
1.5
potenza dissipata:
1.1 W
tipo di tensione di alimentazione:
AC
scala di sovracorrente:
No
tarato:
Sì
Tipologia:
incasso
adatto per installazione in serie:
No
Larghezza:
72 mm
Altezza:
72 mm
Numero moduli DIN:
0
max. deviazione della lancetta:
90 °
sistema di misura:
ferro dolce
cursore:
No
illuminazione della scala:
No



