pagina iniziale

MARECO LUCE SRL - MAOCS093001 MORSETTIERA DERIVAZIONE A T IP68

MARECO LUCE SRL
copiacopia
MARECO LUCE SRL - MAOCS093001 MORSETTIERA DERIVAZIONE A  T  IP68

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio / ricambio - Morsettiera di collegamento

  • Materiale - Altri

  • Diametro lato apparecchio di illuminazione - 13.5 mm

Confezione

  • 1 PZ

Serie di prodotti

EAN

7449076640483

Codice prodotto

MAOCS093001

Cod. produttore

CS093001

Produttore

MAO

Tipo di accessorio / ricambio:

Morsettiera di collegamento

Materiale:

Altri

Diametro lato apparecchio di illuminazione:

13.5 mm

Connettore stagno IP68 a 3 poli per sezione cavo max 2.5mmq e diametro esterno Min-Max 5-13.5mm con marcatura ENEC-03.